Antichute 3M 3400950, Type : Ligne auto-rétractable | Longueur : 15 m
Lignes de liaison auto-rétractables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400950
Rubix :0520-6172730
Fabricant :7100313924
EAN :3660570033968

Détails articles : MOUSQUETON 15 MGALVANISECARTER A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la ligne de sauvetage auto-rétractable scellés contre les influences environnementales ; système de sauvetage disponible pour les situations d'urgence sur certains modèles ; construction durable ; système fiable de dissipation d'énergie pour la protection antichute ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; équipée d'une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de sauvetage auto-rétractable vers les sites d'intervention ; mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur de chute ; boucle pivotante pour la liaison d'ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs et types de matériaux ; conception anti-cliquetis : reste verrouillée sur des ancrages de lignes de sauvetage horizontales rigides et non rigides ; indice de protection contre les fuites IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d'isoler des éléments tels que le ressort moteur et le frein d’agents extérieurs comme la graisse, l’humidité et la saleté. Elle dispose également d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction, limitant ainsi les effets d’une ligne de sauvetage relâchée sur le SRL et l’équipement environnant. La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’une classification IP 69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Ces lignes de sauvetage sont disponibles en version ligne de sauvetage auto-rétractable, ligne de sauvetage de récupération auto-rétractable et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne auto-rétractable |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 472,62 € HT
/ unité
4 167,14 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours