Antichute 3M 3590651, Type : Ligne de liaison auto-enroulante - câble | Longueur : 25 m

Lignes de liaison auto-enroulantes 3M™ Protecta®

Voir les informations techniques

Références

3M :3590651
Rubix :0520-6173155
Fabricant :7100208207
EAN :00840779194117
ANTICHUTE A RAPPEL L25 M A RAPPEL AUTOMATIQUE

Résumé technique

Typeligne de liaison auto-enroulante - câble
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANTICHUTE A RAPPEL L25 M A RAPPEL AUTOMATIQUE


Connexion d’ancrage pivotante et mousqueton ; version avec un boîtier en aluminium ou en thermoplastique ; conception compacte et légère ; mousqueton à vis supérieur ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de ligne de sauvetage et types de matériaux ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; conception de boîtier empilable ; capacité de 140 kg ; certifié CE selon EN360

Points forts

La ligne de liaison auto-enroulante 3M™ Protecta® est robuste et légère et offre une solution de protection antichute économique sans compromis sur la sécurité ou les performances. La ligne de liaison auto-enroulante 3M™ Protecta® est disponible en plusieurs longueurs et matériaux et présente une conception qui garantit une longue durée de vie. Conçue en pensant à l’utilisateur, avec un boîtier empilable, avec sangle ou câble en acier et un point d’ancrage pivotant intégré pour plus de confort et une manipulation aisée. Disponible dans les configurations suivantes : ligne de sauvetage auto-enroulante, ligne de sauvetage auto-enroulante personnelle, ligne de sauvetage auto-enroulante pour arête vive et ligne de sauvetage auto-enroulante de récupération.

Informations techniques


Attributs
Typeligne de liaison auto-enroulante - câble
Longueur25 m
2 059,65 € HT
/ unité
2 471,58 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours