Antichute 3M 3400971, Type : Ligne auto-enroulable | Longueur : 40 m
Lignes de liaison auto-enroulables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400971
Rubix :0520-6172737
Fabricant :7100276625
EAN :3660570034026

Détails articles : ACIER GALVANISE40 M CARTER A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la ligne de vie auto-enroulable scellés contre les influences environnementales ; système de sauvetage d'urgence disponible sur certains modèles ; construction robuste ; système de dissipation d'énergie fiable pour la protection antichute ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; équipée d'une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de vie auto-enroulable vers les sites d'intervention ; mousqueton pivotant à verrouillage automatique avec indicateur de chute ; boucle pivotante pour la liaison d'ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs et types de matériaux de la ligne ; conception anti-ratchet : reste verrouillée sur les points d'ancrage de ligne de vie horizontale rigides et non rigides ; degré de protection contre la pénétration IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La ligne auto-enroulable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d'isoler des éléments tels que le ressort du moteur et le frein des corps étrangers comme la graisse, l'humidité et la saleté. En outre, elle dispose d'une technologie faisant l'objet d'un dépôt de brevet qui réduit la vitesse de rentrée et limite ainsi les effets d'une ligne de vie relâchée sur le SRL et sur l'équipement environnant. La ligne auto-enroulable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ est classée IP-69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, de températures élevées et d'eau sous haute pression, pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de vie sont disponibles en tant que ligne de vie auto-enroulable, ligne de vie de rappel auto-enroulable et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne auto-enroulable |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 198,37 € HT
/ unité
7 438,04 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours