Antichute 3M 3400658, Type : Ligne auto-enroulable | Longueur : 53.3 m
Lignes auto-enroulables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400658
Rubix :0520-6172733
Fabricant :7100313910
EAN :3660570045701

Détails articles : ACIER INOXYDABLE53 M CARTER A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la ligne de sauvetage auto-enroulable protégés contre les influences environnementales ; système de sauvetage pour situations d’urgence disponible sur certains modèles ; construction durable ; système fiable de dissipation d’énergie pour la protection antichute ; système de verrouillage à réaction rapide avec détection de vitesse ; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de sauvetage auto-enroulable vers les lieux d’intervention ; mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur de chute ; boucle rotative pour la connexion d’ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de ligne et types de matériaux ; conception anti-ratchet : reste verrouillé sur les ancrages horizontaux de ligne de sauvetage rigides et non rigides ; indice de protection contre les fuites IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La ligne auto-enroulable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des influences extérieures telles que la graisse, l’humidité et la saleté des composants comme le ressort du moteur et le frein. Elle dispose en outre d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétractation et limite ainsi les effets d’une ligne de sauvetage relâchée sur le SRL et l’équipement environnant. La ligne auto-enroulable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’un indice de protection IP-69K contre la pénétration de la poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de sauvetage sont disponibles en tant que ligne de sauvetage auto-enroulable, ligne de sauvetage de rappel auto-enroulable et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne auto-enroulable |
|---|---|
| Longueur | 53,3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 774,40 € HT
/ unité
12 929,28 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours