Antichute 3M 3400955, Type : Longe auto-enroulable pour sauvetage d'urgence | Longueur : 15 m
Ligne de produits 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ longes auto-enroulables
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400955
Rubix :0520-6172729
Fabricant :7100311852
EAN :3660570033982

Détails articles : MOUSQUETON 15 MGALVANISECARTER A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la longe de sauvetage auto-enroulable protégés contre les influences environnementales ; système de secours disponible en cas d'urgence sur certains modèles ; construction robuste ; système de dissipation d'énergie fiable pour la protection contre les chutes ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; équipé d'une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la longe de sauvetage auto-enroulable vers les lieux d'intervention ; mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur de chute ; anneau pivotant pour la liaison d'ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de corde et types de matériaux ; conception anti-cliquet : reste verrouillé sur les ancrages de ligne de sauvetage horizontale rigides et non rigides ; indice de protection contre les fuites IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La longe auto-enroulable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d'isoler des influences extérieures telles que la graisse, l'humidité et la saleté des composants comme le mécanisme à ressort et le frein. Elle dispose en outre d'une technologie en cours de brevetage qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi l'impact d'une longe relâchée sur le SRL et l'équipement environnant. La longe auto-enroulable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d'un indice IP-69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, les températures élevées et l'eau sous haute pression pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces longes sont disponibles en tant que longe auto-enroulable, longe de sauvetage auto-enroulable avec fonction de récupération et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | longe auto-enroulable pour sauvetage d'urgence |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 446,60 € HT
/ unité
7 735,92 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours