Les Essentiels de la Fourniture Industrielle au meilleur prix

Filtres
Catégories
  • Transmission (8945)
  • Protection - Sécurité - Hygiène (3621)
  • Outillage & Métrologie (3601)
  • Pneumatique et fluiditique (3168)
  • Usinage (2754)
  • Equipement (1530)
  • Fixation et montage (1026)
  • Entretien et réparation (652)
  • Soudage (560)
  • Marque

    8 278 produit(s) avec 25 857 référence(s) :

    Pertinence
    • giss :839992
    • rubix :C600-6077790
    • ean :3660338055607
    • Taille
      9
    • Enduction
      Polyuréthane
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      3
    10,32 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :652155
    • rubix :C600-6065005
    • ean :3660338006401
    • Couleur
      Rouge
    • Longueur
      100000 mm
    39,36 HT
    / 12 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :83SH.JP9APF
    • rubix :0139-5439250
    • ean :3662424104657
    • Nombre d'éléments
      9
    • Empreinte
      Hex / Allen
    22,44 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • loctite :577 ACC 50ML EGFD
    • rubix :0166-8000142
    • fabricant :2068186
    • ean :5010266011967
    • Température maxi
      150 °C
    21,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :829190
    • rubix :C600-4043938
    • ean :3660338048630
    • Epaisseur
      0,076 mm
    • Largeur
      12 mm
    • Longueur
      12 m
    7,60 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :866812
    • rubix :C600-0536630
    • ean :3660338208843
    • Diamètre
      125 mm
    • Epaisseur
      1,6 mm
    • Forme
      Moyeu plat
    24,25 HT
    / 25 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :R.360NANOPB
    • rubix :0139-5178098
    • ean :3148518528610
    • Nombre d'éléments
      38
    • Carré d'entraînement
      1/4 ''
    143,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • varta :4003211111
    • rubix :1286-5146085
    • ean :4008496356652
    • Tension
      1,5 V
    0,51 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • loctite :243 BO 50ML EGFD
    • rubix :0166-8000085
    • fabricant :1335884
    • ean :5010266000688
    • Température maxi
      180 °C
    39,90 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :840015
    • rubix :C600-6077761
    • ean :3660338055799
    • Taille
      10
    • Enduction
      Sans
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      3
    35,00 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :893B.319PB
    • rubix :0139-5289684
    • ean :3662424081170
    • Boîtier
      ABS
    • Longueur
      3 m
    • Largeur
      19 mm
    8,51 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • varta :6032101401
    • rubix :1286-5124285
    • ean :4008496276882
    • Tension
      3 V
    2,07 HT
    / étui
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :734146
    • rubix :C600-5159846
    • ean :3660338020926
    • Matière
      Soies
    • Largeur
      40 mm
    1,82 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :9332+
    • rubix :2771-6000466
    • fabricant :7100101249
    • ean :4054596787216
    • Classe
      FFP3
    • Soupape
      Oui
    54,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ansell :92-600 8.5-9
    • rubix :A210-6046272
    • fabricant :92600090
    • ean :0076490493363
    • Taille
      08,5/09
    • Matière principale
      Nitrile
    • Longueur
      240 mm
    18,50 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :886631
    • rubix :Z600-8218756
    • ean :3660338400407
    • Largeur
      48 mm
    • Longueur
      50 m
    • Couleur
      Blanc
    4,87 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :845205
    • rubix :C600-6083813
    • ean :3660338075353
    • Longueur
      130 cm
    • Matière principale
      Bois
    4,98 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787655
    • rubix :C600-5159703
    • ean :3660338041105
    • Nombre d'éléments
      9
    • Empreinte
      Hex / Allen
    14,13 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • loctite :401 BO 20G FR/NL
    • rubix :0166-8000374
    • fabricant :1919340
    • ean :5010266007878
    • Couleur
      Incolore
    • Poids
      20 g
    19,66 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • bostik :30502930
    • rubix :2329-8005468
    • ean :3131360521403
    • Couleur
      Autres
    • Contenance
      125 ml
    5,34 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :845203
    • rubix :C600-6083814
    • ean :3660338075346
    • Longueur
      140 cm
    • Matière principale
      Bois
    6,18 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787534
    • rubix :C600-5159269
    • ean :3660338041266
    • Type de lames
      Lame sécable
    • Largeur lame
      18 mm
    • Longueur
      169 mm
    6,55 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • varta :4006211354-UNITE
    • rubix :1286-5146086
    • ean :4008496356553
    • Tension
      1,5 V
    0,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :860199
    • rubix :C600-8161803
    • ean :3660338151668
    • Diamètre
      1 mm
    • Conditionnement
      15 kg
    • Norme
      G3SI1 SG2
    29,40 HT
    / 15 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 8278