Produits d'étanchéité Loctite SI 5926, Contenance: 100 ml | Type: Silicone
Loctite 5926
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SI 5926
Rubix :0166-8097825
Fabricant :2064460
EAN :5010266429748



Documents
Détails articles : SILICONE 5926 BLEU TU100ML LOCTITE UC12
LOCTITE SI 5926 est une pâte silicone monocomposante de couleur bleue, conçue pour la réalisation ou le remplacement de joints d’étanchéité sur des composants mécaniques tels que les pompes à eau, les boîtiers de thermostat ou les carters. Grâce à sa formule à base de silicone acétique, ce produit polymérise au contact de l’humidité de l’air, formant un joint rigide et flexible. Cette souplesse offre une capacité de charge accrue et une excellente résistance aux chocs pour les assemblages. La pâte reste stable même en cas de variations thermiques importantes, sans se fissurer ni se rétracter. Elle est idéale pour les environnements où les cycles de température et les agressions climatiques sont fréquents. Son faible niveau de résistance permet un démontage rapide et sans effort lors des opérations de maintenance. LOCTITE SI 5926 s’applique facilement sur métal ou plastique, offrant une solution fiable et durable pour les professionnels recherchant une étanchéité performante et une application simple.
Spécifications :
- Couleur : bleu
- Prise en jeu : 1,0 mm
- Épaisseur de polymérisation en 24 h : 2,5 mm
- Compatible avec : métal, plastique
- Température de fonctionnement : -54°C à 204°C
- Type de polymérisation : vulcanisation à température ambiante, déclenchée par l'humidité de l'air
- Résistance au démontage : très faible.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Couleur : bleu
- Prise en jeu : 1,0 mm
- Épaisseur de polymérisation en 24 h : 2,5 mm
- Compatible avec : métal, plastique
- Température de fonctionnement : -54°C à 204°C
- Type de polymérisation : vulcanisation à température ambiante, déclenchée par l'humidité de l'air
- Résistance au démontage : très faible.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Formule monocomposante pour une application directe, sans mélange préalable ;
- Polymérise rapidement au contact de l’humidité ambiante pour une mise en service efficace ;
- Résiste aux cycles thermiques et au vieillissement climatique pour une durabilité accrue ;
- Améliore la résistance aux chocs et la capacité de charge des surfaces assemblées ;
- Convient aussi bien aux surfaces métalliques qu’en plastique pour une grande polyvalence ;
- Très faible résistance pour un démontage rapide et simplifié ;
- Ne se rétracte pas, ne durcit pas et ne se fissure pas, assurant une étanchéité longue durée ;
- Supporte une plage de température étendue, idéale pour des environnements exigeants
- Polymérise rapidement au contact de l’humidité ambiante pour une mise en service efficace ;
- Résiste aux cycles thermiques et au vieillissement climatique pour une durabilité accrue ;
- Améliore la résistance aux chocs et la capacité de charge des surfaces assemblées ;
- Convient aussi bien aux surfaces métalliques qu’en plastique pour une grande polyvalence ;
- Très faible résistance pour un démontage rapide et simplifié ;
- Ne se rétracte pas, ne durcit pas et ne se fissure pas, assurant une étanchéité longue durée ;
- Supporte une plage de température étendue, idéale pour des environnements exigeants
Applications
LOCTITE SI 5926 est recommandé pour des applications impliquant des composants exposés à des variations de température ou à des contraintes mécaniques modérées. Il est utilisé pour réaliser ou remplacer des joints d’étanchéité sur des couvercles de valves, carters de distribution, couvercles de différentiel, carters d’huile, carters de transmission, pompes à eau et boîtiers de thermostat. Ce produit est parfaitement adapté aux environnements mécaniques, notamment dans l’industrie automobile, la maintenance industrielle et les ateliers de réparation. Il est efficace dans les conditions où une étanchéité fiable et flexible est essentielle, notamment lorsqu’il est nécessaire de démonter les pièces ultérieurement sans difficulté.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Type | silicone |
| Température mini | -54 °C |
| Température maxi | 204 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,88 € HT
/ unité
14,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h