Réglet acier Facom DELA.1051.200, Longueur: 200 mm

DELA.1051 - Réglets Inox flexibles - 2 faces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DELA.1051.200
Rubix :0139-5267630
EAN :3662424023422
REGLET METRIQUE INOX 200MM 2 FACES DELA.1051.200 UC10

Résumé technique

Longueur200 mm
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REGLET METRIQUE INOX 200MM 2 FACES DELA.1051.200 UC10


Le réglet inox flexible Facom DELA.1051 est conçu pour les professionnels à la recherche de précision et d'une excellente lisibilité. Gravé sur deux faces, il combine robustesse, flexibilité et lecture rapide grâce à son traitement anti-reflet. Idéal pour les mesures fines sur surfaces variées, il se distingue par sa conception en acier inoxydable haute qualité.

Caractéristiques :
Le réglet Facom DELA.1051 est fabriqué en acier inoxydable contenant 18 % de chrome et 8 % de nickel, ce qui lui confère une excellente résistance à la corrosion et à l’usure. Sa conception flexible permet une adaptation optimale aux surfaces non planes, tout en conservant une grande stabilité dimensionnelle. Il est gravé sur ses deux faces, avec un bord gradué en millimètres et l’autre en demi-millimètres pour une lecture précise, quel que soit le type de mesure. Le traitement anti-reflet améliore la lisibilité dans toutes les conditions de lumière, réduisant la fatigue visuelle lors d’un usage prolongé.

Spécifications :
- Attaché : Oui
- Classe de précision : II
- Couleur de la lame : Acier
- Épaisseur de la lame : 0.5 mm
- Matériau de la lame : Acier inoxydable
- Marquage de la lame : deux faces
- Type de règles : Règles plates

Normes :
Le réglet DELA.1051 respecte la Classe II de précision selon les normes européennes, ainsi que la directive MID 2014/32/EU. Cette classification garantit une tolérance maximale d’erreur adaptée aux opérations de mesure courantes dans l’industrie, notamment pour les réglets d’une longueur supérieure ou égale à 500 mm. La conformité à cette classe assure une fiabilité des relevés dans les travaux de traçage ou d’assemblage où une marge d’erreur faible est acceptable.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque de référence dans l’outillage professionnel en Europe. Elle conçoit des outils robustes et innovants pour les secteurs de l’industrie, de l’aéronautique, de l’automobile ou encore de la maintenance. Reconnue pour son exigence de qualité, Facom développe ses produits autour de la performance, de l’ergonomie et de la durabilité. La marque fait aujourd’hui partie du groupe Stanley Black & Decker.

Points forts

- Lecture facilitée grâce au traitement anti-reflet ;
- Double graduation (mm / 0,5 mm) pour une précision accrue ;
- Flexibilité de la lame pour s’adapter aux surfaces non planes ;
- Haute résistance à la corrosion grâce à l’acier inoxydable 18 % Cr - 8 % Ni ;
- Gravure durable sur deux faces pour une meilleure longévité ;
- Idéal pour les mesures précises en atelier ou sur chantier.

Applications

Le réglet inox Facom DELA.1051 est recommandé pour les opérations de mesure et de traçage dans des contextes industriels variés. Il est particulièrement adapté aux ateliers d’usinage, aux chaînes de fabrication, aux services de contrôle qualité et aux métiers de la mécanique de précision. Sa flexibilité le rend utile pour les mesures sur surfaces courbes ou irrégulières. Il trouve sa place dans des secteurs tels que la métallurgie, la maintenance industrielle, la fabrication de pièces techniques ou l’assemblage de composants mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Matièreacier inoxydable
Poids10,9 g
Typerule
Précision1 - 1/2 - classe ii
2,70 € HT
/ unité
3,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h