Freinage d'axe Loctite 577 ACC 50ML EGFD, Contenance: 50 ml

Tubétanche 577

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :577 ACC 50ML EGFD
Rubix :0166-8000142
Fabricant :2068186
EAN :5010266011967
TUBETANCHE 577 AC 50ML LOCTITE UC12
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : TUBETANCHE 577 AC 50ML LOCTITE UC12


LOCTITE® 577 est un produit d’étanchéité d’usage général et de résistance moyenne pour des raccords filetés droit sur droit et droit sur conique. Il comble les espaces entre les pièces filetées et prévient les fuites causées par les chocs et vibrations, garantissant une fixation solide et une étanchéité instantanée et durable.

Caractéristiques:
LOCTITE® 577 est une solution avancée pour l'étanchéité des filetages, performante dans les environnements de haute température, sur des surfaces contaminées, et compatible avec les métaux actifs et passifs. Ce produit est notamment idéal pour des applications sur de l’acier inoxydable sans activation de surface préalable. Sa formule anaérobie et à viscosité élevée assure une étanchéité instantanée à basse pression, sans desserrage, contraction, ni fissuration. Il peut même polymériser en présence de contaminants chimiques, tels que des liquides de coupe, des lubrifiants, des nettoyants contenant des tensioactifs et des fluides anticorrosion. Ses propriétés thixotropes évitent le fluage ou la migration après application. De résistance moyenne, il permet un démontage facile cependant.

Spécifications:
- Technologie : Acrylique
- Nature chimique : Ester Diméthacrylate
- Couleur : Jaune
- Fluorescence : Fluorescent aux U.V.
- Forme physique : pâte
- Viscosité : 25 000 mPa·s (20 RPM)
- Température de service : -55 à 150 °C
- Couple de rupture, M10 en acier : 33 N·m
- Couple résiduel, M10 en acier 5.0 N
- Tolérance au jeu : Jusqu'à 0,25 mm
- Polymérisation : Anaérobie

Normes:
LOCTITE® 577 est conforme aux normes suivantes :
- NSF Catégorie P1 : Convient à une utilisation dans les zones de transformation alimentaire, garantissant la sécurité alimentaire.
- DVGW : Validé pour les matériaux d’étanchéité compatibles avec les gaz et l’eau chaude, offrant une fiabilité optimale.
- KIWA GASTEC QA AR 214 : Homologué pour les systèmes utilisant jusqu’à 100 % d’hydrogène gazeux.
- ISO 10964 : Cette norme définit les exigences relatives aux performances de couple des assemblages filetés, garantissant une tenue optimale et fiable des raccords dans des conditions industrielles variées.
- ISO 10123 : Cette norme évalue la résistance au cisaillement des adhésifs structuraux, garantissant leur performance et leur durabilité dans les applications industrielles critiques.

Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

Étanche efficacement les raccords filetés métalliques pour prévenir les fuites. Excellente résistance chimique, même dans des environnements agressifs. Performant sur des surfaces contaminées, réduisant les besoins de préparation. Convient aux applications sur des métaux passifs, comme l'acier inoxydable sans activation. Tolérant aux variations de température extrêmes allant de -55°C à +150°C. Offre une étanchéité instantanée sous pression modérée. Réduit les risques de desserrage et de fissuration sous l'effet des vibrations.

Applications

LOCTITE® 577 est recommandé pour l’étanchéité des tuyauteries et des raccords filetés utilisés dans les industries chimiques, alimentaires et mécaniques. Il est idéal pour des applications sur des systèmes hydrauliques et pneumatiques où une étanchéité fiable est essentielle. Parfait pour l’utilisation sur de l’acier inoxydable, il est également adapté pour les réparations et les installations de tuyauterie dans des environnements industriels exigeants.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
Température mini-55 °C
Température maxi150 °C
Promotion
Au lieu de 22,27 €
20,50 € HT
/ unité
24,60 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
20,50 € HT / unité
12 et plus
19,50 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h