Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Électricité, électronique et éclairage
Électricité et éclairage
Électricité
Pile
PILE BOUTON ELECTRONICS CR 2032 3V 20X3,2 MM LITHIUM S/BLISTER
Pile Varta 6032101401
CR 2032 Lithium bouton 3 V x 1
Références
varta :
6032101401
rubix :
1286-5124285
ean :
4008496276882
Résumé technique
Tension
3
V
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PILE BOUTON ELECTRONICS CR 2032 3V 20X3,2 MM LITHIUM S/BLISTER
PILE ELECTRONIQUE CR2032 BLIX1
Applications
Assortiment premium pour une large gamme de télécommandes, liseuses, appareils de fitness, appareils médicauc, appareils photo, calculatrices et autres….
Informations techniques
Attributs
Poids
0.01
Tension
3
V
Boîtage
10
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
2,07
€
HT
/
étui
2,48
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit