Mètre ruban Facom 893B.319PB, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS
Mètre ruban
Voir les informations techniquesRéférences





Détails articles : MESURE 3M RUBAN NYLON 19MM BLOCAGE DOUBLE FACE 893B.319PB
Caractéristiques :
Le mètre ruban 893B RED Series est conçu avec un ruban en acier doté d’un revêtement mat, réduisant les reflets pour une lecture facilitée, même en extérieur ou sous un éclairage artificiel intense. Le ruban présente une grande rigidité, offrant une extension stable sans affaissement. Il est équipé d’un crochet couvrant renforcé par des rivets et une plaque inox, assurant une accroche fiable sur les arêtes et les surfaces. L’enroulement automatique par ressort permet un rangement rapide et sûr, tandis que la coque en ABS garantit une résistance optimale aux chocs.
Spécifications :
• Largeur de la lame : 19 mm
• Double marquage recto verso
• Rembobinage : automatique par ressort
• Boîtier en ABS résistant
• Clip de ceinture intégré
Normes :
Ce produit est conforme à la directive européenne MID 2014/32/EU qui réglemente les instruments de mesure destinés à des applications commerciales et industrielles. Il est catégorisé en classe de précision II, garantissant une exactitude optimale pour les mesures standards.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Haute précision grâce à la classe II
• Ruban rigide : permet des mesures longues sans fléchir
• Crochet renforcé : fixation sûre sur toutes les surfaces
• Double marquage : lecture possible dans toutes les positions
• Coque ABS : excellente résistance aux chocs
• Enroulement automatique pratique
• Clip de ceinture pour un accès rapide
Applications
Informations techniques
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 19 mm |
| Type | mètre ruban |
Foire aux questions
Le mètre ruban Facom 893B.319PB associe un ruban à revêtement nylon mat antireflet à une impression double face. Le fabricant le présente aussi comme un ruban à haute résistance.
Le mètre ruban Facom 893B.319PB est donné avec un boîtier en ABS et une forme ergonomique. Il dispose aussi d’un clip de ceinture et d’un rembobinage automatique par ressort.
Le mètre ruban Facom 893B.319PB est annoncé en classe II et conforme à MID 2014/32/EU.
Le crochet couvrant du mètre ruban Facom 893B.319PB est annoncé comme haute résistance. Pour les versions 2 et 3 m, Facom précise 2 rivets et une plaque de raidissement inox.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h