Ruban adhésif Spartex 886635, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris
Ruban en tissu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :735944
Spartex :886635
Rubix :Z600-8218753
EAN :3660338400438


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | polyéthylène (laminé), résine de caoutchouc naturel (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADH TOILE GRIS 50MMX50M
Ruban en tissu imperméable laminé de polyéthylène de première qualité, version à plus forte adhérence. Il est enduit d'un adhésif sensible à la pression à base de résine de caoutchouc naturel.
Points forts
Bonne résistance à l'eau. Excellente adhérence et résistance à la rupture. Flexible et conformable. Température d'utilisation : -20°C à +80°C. Bon produit polyvalent. Déroulement facile. Facile à déchirer à la main. Bonne adhérence initiale.
Applications
Conçu comme un ruban en tissu imperméable à usage général pour les applications nécessitant une résistance et une adhérence accrues. Utilisé pour l'étanchéité, le regroupement, le masquage à court terme et la protection. Excellent pour joindre les feuilles de polyéthylène dans les applications de désamiantage. Convient pour l'étanchéité des doubles vitrages. Scellement de conduits à température moyenne. Assemblage et bordure de moquette.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | polyéthylène (laminé), résine de caoutchouc naturel (adhésif) |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,23 € HT
/ unité
13,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h