Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Électricité, électronique et éclairage
Électricité et éclairage
Électricité
Pile
PILE ALCALINE INDUSTRIAL AA/LR6 N
Pile Varta 4006211354-UNITE
Pile Alcaline Lindustrial LR6
Références
varta :
4006211354-UNITE
rubix :
1286-5146086
ean :
4008496356553
Résumé technique
Tension
1,5
V
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PILE ALCALINE INDUSTRIAL AA/LR6 N
Pile haute performance pour un usage industriel. Equivalences : LR6, LR06, R6, AA, MN1500, AM3, E91, Mignon. Pile non rechargeable. Plage de températures allant de -10 jusqu'à +50 °C. Technologie : Alcaline Taille : LR6 (AA) Capacité : 2900 mAh Conditionnement : 1 pièce Diamètre : 14 mm Hauteur : 50,5 mm Catégorie : Pile LR06 (AA) Tension : 1,5 V.
Applications
Pile haute performance pour un usage industriel.
Informations techniques
Attributs
Tension
1,5
V
Diamètre
14
mm
Boîtage
1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
0,54
€
HT
/
unité
0,65
€
TTC
Prix dégressifs
1 unité
0,54
€
HT
/
unité
10 et plus
0,49
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs