Jerrycan Algi equipements 7550005, Contenance: 5 l | Couleur: Incolore | Matière: Plastique
JERRICAN TÔLE HYDROCARBURES NORME UN 5 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7550005
Rubix :0474-5077402
EAN :3284660500477
Documents
Détails articles : JERRICAN TOLE HYDROCARBURE 5L SANS BEC VERSEUR - NORME UN
Jerricans en tôle renforcée pour hydrocarbures, peinture spéciale de protection intérieure. livrés sans bec verseur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,47 € HT
/ unité
88,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
