Jerrycan Pressol 21 060 950, Contenance: 20 l | Couleur: Vert
Jerrican métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :21 060 950
Rubix :5035-5027633
Fabricant :21 060 950
EAN :4103810210600



Documents
Détails articles : JERRYCAN TOLE HYDROCARBURE 20L TYPE US HOMOLOGUE
Intérieur laqué, version soudée, fermeture sécurisée, avec protection du fusible. Homologué TUV/EN.
Applications
Pour tous types de véhicules. Egalement pour l'essence sans plomb.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20 l |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Hauteur | 480 mm |
| Poids | 4,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,70 € HT
/ 5 unités
1 010,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours