Jerrycan Algi equipements 7520005, Contenance: 5 l | Couleur: Incolore | Matière: Plastique
JERRICAN ALIMENTAIRE AVEC ROBINET 20 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7520005
Rubix :0474-5043479
EAN :3284660500378
Documents
Détails articles : JERRICAN ALIMENTAIRE PLASTIQ. 5L BEC VERSE. RIGIDE SANS ROBINET
Jerricans alimentaires en plastique translucide, équipés d’un robinet.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,07 € HT
/ unité
22,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

