Jerrycan SKF LAOS 63595, Contenance: 3 l | Couleur: Blanc | Matière: PEHD
LAOS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :LAOS 63595
Rubix :0301-1305807
EAN :7316572808214
Documents
Détails articles : OUTILLAGE LAOS 63595 SKF
Caractéristiques :
Le fût de manutention d'huile LAOS 63595 est conçu pour optimiser les opérations de remplissage dans les applications de petite à moyenne envergure. Grâce à son format compact et maniable, il permet un transport facile et une utilisation rapide dans divers environnements industriels. Ce fût se distingue par son ouverture extra large, idéale pour assurer un déversement fluide et un nettoyage sans difficulté. Il est entièrement compatible avec tous les couvercles et avec la pompe standard ou haute viscosité LAOS, offrant ainsi une flexibilité maximale et un transfert d'huile encore plus efficace. Fabriqué en plastique hautement résistant aux produits chimiques, ce conteneur est conçu pour durer, bien qu'il ne soit pas adapté à l'utilisation avec des carburants ou des solvants.
Spécifications :
- Couleur : Blanc, semi-transparent ;
- Plage de température de fonctionnement : -40,0 à 80,0 °C.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Le fût de manutention d'huile LAOS 63595 est conçu pour optimiser les opérations de remplissage dans les applications de petite à moyenne envergure. Grâce à son format compact et maniable, il permet un transport facile et une utilisation rapide dans divers environnements industriels. Ce fût se distingue par son ouverture extra large, idéale pour assurer un déversement fluide et un nettoyage sans difficulté. Il est entièrement compatible avec tous les couvercles et avec la pompe standard ou haute viscosité LAOS, offrant ainsi une flexibilité maximale et un transfert d'huile encore plus efficace. Fabriqué en plastique hautement résistant aux produits chimiques, ce conteneur est conçu pour durer, bien qu'il ne soit pas adapté à l'utilisation avec des carburants ou des solvants.
Spécifications :
- Couleur : Blanc, semi-transparent ;
- Plage de température de fonctionnement : -40,0 à 80,0 °C.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Points forts
- Format compact facilitant la manutention et l'utilisation dans des espaces restreints ;
- Grande ouverture permettant un remplissage rapide et un nettoyage aisé ;
- Compatibilité totale avec tous les couvercles LAOS pour une flexibilité d'utilisation accrue ;
- Plastique résistant à de nombreux produits chimiques assurant une longue durée de vie ;
- Utilisable avec une pompe standard ou haute viscosité pour s'adapter à différentes viscosités d'huile ;
- Conçu pour réduire les risques de fuite et faciliter l'entretien quotidien.
- Grande ouverture permettant un remplissage rapide et un nettoyage aisé ;
- Compatibilité totale avec tous les couvercles LAOS pour une flexibilité d'utilisation accrue ;
- Plastique résistant à de nombreux produits chimiques assurant une longue durée de vie ;
- Utilisable avec une pompe standard ou haute viscosité pour s'adapter à différentes viscosités d'huile ;
- Conçu pour réduire les risques de fuite et faciliter l'entretien quotidien.
Applications
Le fût de manutention d'huile LAOS 63595 est recommandé pour les opérations de maintenance d'équipements de petite à moyenne gamme. Il est idéal pour les secteurs industriels où la précision et la facilité d'accès sont essentielles, comme la maintenance industrielle, l'agriculture, la construction, et les ateliers de mécanique. Ce conteneur est parfait pour les environnements où l'utilisation d'huiles doit être simple, propre et rapide, tout en garantissant un transport facile et une grande résistance chimique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 3 l |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,48 € HT
/ unité
89,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h