Jerrycan SAM 675-50, Contenance: 0.5 l | Couleur: Rouge
Burette Acier A Pompe 500Cm3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :675-50
Rubix :0149-5011743
EAN :3272670279926

Documents
Détails articles : BURETTE 675-50
Tôle acier
Livrée avec 1 embout rigide et 1 embout flexibleUtilisation par pression sur poignée.
Capacité 500cm³
Modèle En tôle d'acier
Livrée avec 1 embout rigide et 1 embout flexibleUtilisation par pression sur poignée.
Capacité 500cm³
Modèle En tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,5 l |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Poids | 0,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,78 € HT
/ unité
52,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
