Jerrycan SAM 19001, Contenance: 0.1 l | Couleur: Incolore
Burette D'Huile Speciale Nettoyage Moteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19001
Rubix :0149-5247416
EAN :3272670545496

Documents
Détails articles : BURETTE HUILE AIR COMPRIME
Burette pour nettoyage et entretien moteur pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,1 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Poids | 0,11 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,67 € HT
/ unité
9,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
