Jerrycan Pressol 21 055, Contenance: 10 l | Couleur: Vert | Matière: Acier
Jerrican métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :21 055
Rubix :5035-5027632
Fabricant :21 055
EAN :4103810210556



Documents
Détails articles : JERRYCAN TOLE HYDROCARBURE 10L TYPE US HOMOLOGUE
Intérieur laqué, version soudée, fermeture sécurisée, avec protection du fusible. Homologué TUV/EN.
Applications
Pour tous types de véhicules. Egalement pour l'essence sans plomb.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10 l |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière | acier |
| Hauteur | 275 mm |
| Poids | 2,92 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,80 € HT
/ 5 unités
863,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours