Jerrycan Mecaline 853633, Contenance: 5 l | Couleur: Rouge | Matière: Polyéthylène haute densité

Jerrycan hydrocarbure PEHD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853633
Rubix :C600-5216321
EAN :3660338096983
JERRICAN HYDROCARBURE 5L

Résumé technique

Contenance5 l
Couleurrouge
Matièrepolyéthylène haute densité
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JERRICAN HYDROCARBURE 5L


Homologation UN : 3H1-IMET1172. Certification BAM.
Fabrication selon les normes TÜV.
Bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte.
Matière : PEHD (polyéthylène haute densité).
Adapté aussi pour l’essence sans plomb.
Matière du bec de fermeture et de l’adaptateur : polypropylène.
Longueur bec écoulement : 245 mm.
Diamètre de sortie : 20 mm.

Points forts

Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan
Insensible aux coups

Informations techniques


Attributs
Contenance5 l
Couleurrouge
Matièrepolyéthylène haute densité
Hauteur237 mm
22,14 HT
/ unité
26,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance