Jerrycan Algi equipements 07540005, Contenance: 5 l | Couleur: Rouge | Matière: Hydrocarbone polyéthylène
JERRICAN HYDROCARBURES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :07540005
Rubix :0474-5397271
Fabricant :07540005
Documents
Détails articles : JERRICAN HYDROCARBURES 5L. NORME UN
Norme UN : sécurité certifiée pour le stockage et le transport d’hydrocarbures.
Polyéthylène haute densité : résistance aux chocs, à la pression et aux produits chimiques.
Bec verseur souple : remplissage et vidange facilités, sans éclaboussures.
Évent logé dans le jerrican : débit régulier, sans effet “glou-glou”.
Construction monobloc : solidité renforcée et meilleure étanchéité.
Applications
Ces jerricans pour hydrocarbures sont fabriqués en polyéthylène haute densité (PEHD), assurant une excellente résistance mécanique et chimique. Conformes à la norme UN, ils sont conçus pour le transport sécurisé de liquides dangereux. Chaque jerrican est doté d’un bec verseur souple et d’un évent intégré, logé directement dans le corps du jerrican, pour un écoulement fluide et sans à-coups.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5 l |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Matière | hydrocarbone polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,49 € HT
/ unité
28,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
