Jerrycan Algi equipements 7510020, Contenance: 20 l | Couleur: Incolore | Matière: Plastique
JERRICAN ALIMENTAIRE AVEC ROBINET 20 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7510020
Rubix :0474-5077604
EAN :3284660500354
Documents
Détails articles : JERRICAN ALIMENT.AVEC ROBI.20L
Jerricans alimentaires en plastique translucide, équipés d’un robinet.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,90 € HT
/ unité
39,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

