Jerrycan SAM 677-30, Contenance: 0.3 l
Burette Acier 300Cm3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :677-30
Rubix :0149-5011748
EAN :3272670283442

Documents
Détails articles : BURETTE ACIER 300CM3
Burette en acier 300cm3.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,3 l |
|---|---|
| Hauteur | 300 mm |
| Poids | 0,226 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,48 € HT
/ unité
122,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
