Jerrycan SAM 19001-1, Contenance: 0.1 l | Couleur: Incolore
Burette D'Huile Speciale Nettoyage Moteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19001-1
Rubix :0149-5247417
EAN :3272670553309

Documents
Détails articles : BURETTE HUILE SPECIALE NETTOYAGE MOTEUR
Burette pour nettoyage et entretien moteur pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,1 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Poids | 0,11 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,72 € HT
/ unité
15,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
