Jerrycan SKF LAOS 63618, Contenance: 5 l | Couleur: Blanc | Matière: HDPE

OUTILLAGE LAOS 63618 SKF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LAOS 63618
Rubix :0301-1305810
EAN :7316572808245
OUTILLAGE LAOS 63618 SKF

Résumé technique

Contenance5 l
Couleurblanc
Matièrehdpe

Documents

Détails articles : OUTILLAGE LAOS 63618 SKF


Caractéristiques :
Le conteneur de manutention d'huile LAOS 63618 est une solution fiable et pratique pour la gestion des lubrifiants dans divers environnements industriels. Conçu pour faciliter les opérations de remplissage, de transfert et de maintenance, ce fût de 5 litres dispose d'une ouverture extra large permettant un versement rapide et un nettoyage simplifié. Fabriqué en plastique hautement résistant aux produits chimiques, il assure une excellente durabilité dans des conditions exigeantes, tout en étant entièrement compatible avec tous les couvercles LAOS pour une flexibilité maximale. Il peut également être employé avec une pompe standard ou pour haute viscosité, renforçant ainsi sa polyvalence sur site. Idéal pour une utilisation sur moteurs, pompes, turbines et réducteurs, ce conteneur n'est cependant pas adapté aux carburants ou solvants.

Spécifications :
- Couleur : Blanc, semi-transparent ;
- Plage de température de fonctionnement : -40,0 à 80,0 °C.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points forts

- Assure un versement rapide et précis grâce à son ouverture extra large ;
- Permet un nettoyage simple et rapide pour un entretien minimal ;
- Offre une grande résistance chimique pour une durabilité accrue dans des environnements industriels exigeants ;
- S’adapte parfaitement à différentes applications grâce à sa compatibilité avec tous les couvercles LAOS ;
- Préserve la qualité des lubrifiants en évitant toute contamination ;
- Fonctionne avec des pompes standards ou haute viscosité pour plus de flexibilité d’utilisation.

Applications

Le conteneur de manutention d'huile LAOS 63618 est idéal pour une utilisation dans la lubrification de moteurs, de pompes, de turbines et de réducteurs. Il est recommandé pour toutes les applications standards nécessitant le stockage, le transfert et la distribution d’huiles dans des environnements industriels.

Informations techniques


Attributs
Contenance5 l
Couleurblanc
Matièrehdpe
82,98 HT
/ unité
99,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h