Jerrycan SAM 674-3, Contenance: 0.05 l
Burette Plate Plastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :674-3
Rubix :0149-5011740
EAN :3272670214637

Documents
Détails articles : BURETTE PLASTIQUE 674-3
Burette en plastique.
Capacité 50cm³
Modèle En plastique
Capacité 50cm³
Modèle En plastique
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,05 l |
|---|---|
| Poids | 0,026 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,71 € HT
/ unité
35,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
