Jerrycan SAM 19001-90, Contenance: 0.2 l | Couleur: Incolore
Burette D'Huile Speciale Nettoyage Moteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19001-90
Rubix :0149-5248336
EAN :3272670553316

Documents
Détails articles : KIT ENTRETIEN OUTIL PNEUMATIQUE
Burette pour nettoyage et entretien moteur pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,2 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Poids | 0,21 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,90 € HT
/ unité
22,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
