Métal d'apport fil MIG/MAG Saf-Fro W000281766, Type: consumable | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 15 kg
INOXCORED 316L
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000281766
Rubix :0160-8101973
EAN :3278640663665

Détails articles : FIL SAFDUAL 652 1,2 (15KG PAR BOBINE) EX S10905062
INOXCORED 316L est un fil fourré rutile pour le soudage des aciers inoxydables des nuances 18 à 20% de Cr ,8 à 10% de Ni 2 à 3% de Mo . Utilisation en soudage à plat pour une température de service jusqu'à 400°C .Pas de projections , détachement facile du laitier.
Points forts
Laitier auto-détachable, les cordons ont un bel aspect et ne nécessitent en général aucune finition.Facilement automatisable. Bonne compacité (radiographie des soudures).Soudage à plat et toutes positions pour la version V.
Applications
Fil fourré à feuillard inoxydable pour aciers austénitiques. • laitier auto-détachable, cordons de bel aspect ne demandant, en général, pas de finition. • Soudage à plat et toutes positions pour la version V, facilement automatisable, • bonne compacité (radiographie des soudures). • tous travaux sur aciers inoxydables des nuances correspondantes (épaisseur ≥3 mm).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Type | consumable |
| Norme | AWS A 5-22 : E316LT0-4 / EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L R M 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,25 € HT
/ 15 kilos
618,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
