Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5653377120665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 15 kg

Fil de soudure MIG Inox 308LSi RODACCIAI

Voir les informations techniques

Références

Rodacciai :5653377120665
Rubix :K579-3024481
FIL MIG 308LSI D1,2MM BOBINE 15 KG BOBINE 15KG DIAM 1,2

Résumé technique

Diamètre1,2 mm
Conditionnement15 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FIL MIG 308LSI D1,2MM BOBINE 15 KG BOBINE 15KG DIAM 1,2


Ce fil de soudure en acier inoxydable austénitique est adapté aux aciers AISI 304 et AISI 304L et équivalent au RW 308 LAWS, avec une teneur en silicium plus élevée. Cela améliore la stabilité de l’arc, la fluidité du métal de base et l’aspect du cordon de soudure. Toutefois, une dilution trop faible en ferrite peut augmenter la sensibilité aux fissures par rapport à un métal d’apport à faible teneur en silicium. Classification AWS/EN : ER308L-SI / G 19 9 L SI.

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,2 mm
Conditionnement15 kg
Typemetal d'apport mig
Norme308LSI
296,85 € HT
/ 15 kilos
356,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.