Métal d'apport fil MIG/MAG Lincoln Electric E10K016P6E00, Type: MIG Wire | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 16 kg
Fil de soudure MAG Acier ULTRAMAG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :E10K016P6E00
Rubix :0160-8221176

Documents
Détails articles : FIL ULTRAMAG B300 16KG
Fil à usage général couvrant la plupart des applications de l’industrie générale, y compris le soudage robotisé dans le domaine de la production de pièces en grandes séries. Classification AWS/EN : ER70S-6 /G46 4 M20 3Si1 / G46 4 M21 3Si1.
Points forts
Bonnes performances en termes de dévidage et de soudabilité
Arc stable et faibles projections
Forte productivité
Arc stable et faibles projections
Forte productivité
Applications
Industrie automobile Construction Construction navale Fabrication générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | mig wire |
| Norme | AWS A5.18;EN ISO 14341-A;ABS;LR;DNV;TUV;DB;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 608,00 € HT
/ 1 152 kilos
5 529,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours