Métal d'apport fil MIG/MAG Manfisa 5183NPBOBS300120HD, Type: Solid Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 7 kg
Fil de soudure MIG Alu 5183 MANFISA (AG4.5)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Manfisa :5183NPBOBS300120HD
Rubix :Y338-3024492


Résumé technique
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 7 kg |
| Matière | aluminium magnesium |
Documents
Détails articles : FIL MIG 5183AG4,5 D1,2MM BOBINE 7KG
Fil solide en aluminium-magnésium pour le soudage GMAW et GTAW des alliages d’aluminium, offrant une haute résistance à la traction et à la résilience, ainsi qu’une excellente résistance à la corrosion par l’eau de mer. Idéal pour la construction navale, ferroviaire, les installations offshore et cryogéniques, il garantit des soudures performantes et durables dans des environnements exigeants. Classification AWS/EN : ER5183 / S AL 5183(ALMg4,5Mn0,7(A)).
Points forts
Excellent dévidage et performance de soudage très constant. Arc fin et stable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 7 kg |
| Matière | aluminium magnesium |
| Type | solid wire |
| Norme | EN ISO 18273;AWS/SFA-5.10/5.10M;UNS;ISO TR 17671-4 / EN 1011-4;ASME IX;VD TUV;DB;CE;BUREAU VERITAS;LLOYD´S;DNV |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,89 € HT
/ 7 kilos
195,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h