Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 86015, Type: Solid Wire | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 18 kg
Fil de soudure MAG Acier ECOSPARK 6 NC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :86015
Rubix :2399-3026448
Fabricant :86015

Documents
Détails articles : FIL MIG_ECOSPARK 6 NC 1 /BS300
Fil plein non cuivré non allié pour le soudage des aciers avec une limite d’élasticité jusqu‘à 420 MPa. Développé pour offrir des performances de soudage fiables dans une large plage de paramètres. Les fils de soudage non cuivrés de la série ECOspark® se caractérisent par de très bonnes propriétés de dévidage à des vitesses de fil élevées, une performance d'arc très stable et une formation très faible d'oxydes/silicates sur la surface de cordon. Classification AWS/EN : ER70S-6 / G 42 4 M21 3Si1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 18 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | solid wire |
| Norme | EN ISO 14341-A;AWS A5.18 / SFA-5.18;CSA W48-18;TUV 19913;DB 32.132.95;CWB;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,64 € HT
/ 18 kilos
161,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
