Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 38744, Type: Metal Cored Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 16 kg
UTP AF ROBOTIC600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :38744
Rubix :2399-8195148


Résumé technique
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Matière | chromium-alloyed |
Documents
Détails articles : FIL FOUR_UTP ROBOTIC 600 1,2 /BS300
Le UTP ROBOTIC 600 de Voestalpine est un fil fourré métallique pour soudage sous protection gazeuse, allié au chrome. Ce fil est conçu pour le rechargement résistant sur les pièces soumises à une combinaison de pression, de chocs et d'usure par abrasion. Il offre également une très bonne soudabilité par rapport aux fils pleins. Son alimentation constante et sa facilité d'utilisation en font un choix idéal pour les procédés de soudage automatisés. Il se distingue également par une réduction significative de la formation de laitier, facilitant son élimination. Son comportement optimal lors du soudage assure un dépôt homogène et de qualité, minimisant ainsi les reprises. Grâce à son dévidage régulier et à son excellente soudabilité, il est particulièrement adapté aux procédés automatisés, assurant une alimentation continue du fil et une grande stabilité de l'arc.
Spécifications :
- Composition chimique :
- Carbone (C) : 0,45 %
- Silicium (Si) : 3 %
- Manganèse (Mn) : 0,4 %
- Chrome (Cr) : 9 %
- Dureté du dépôt : 57 - 60 HRC
- Position de soudage : Toutes positions selon ISO/ASME
- Gaz de protection : M21 (mélange gazeux).
Normes :
Ce UTP ROBOTIC 600 est conforme à la norme EN 14700 et répond à la classification EN ISO : T Fe 8, qui spécifie les caractéristiques du fil en termes de composition chimique et d'application, garantissant une performance optimale en rechargement dur.
Informations sur la marque :
Böhler Welding, appartenant au groupe Voestalpine, est reconnue mondialement pour son expertise en solutions de soudage haute performance. Forte de plusieurs décennies d’innovation, elle propose une large gamme d’électrodes, fils et solutions avancées répondant aux exigences les plus strictes de l’industrie. Son savoir-faire s'étend à divers secteurs, notamment la construction métallique, l’énergie et la construction navale, où elle se distingue par la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses produits.
Spécifications :
- Composition chimique :
- Carbone (C) : 0,45 %
- Silicium (Si) : 3 %
- Manganèse (Mn) : 0,4 %
- Chrome (Cr) : 9 %
- Dureté du dépôt : 57 - 60 HRC
- Position de soudage : Toutes positions selon ISO/ASME
- Gaz de protection : M21 (mélange gazeux).
Normes :
Ce UTP ROBOTIC 600 est conforme à la norme EN 14700 et répond à la classification EN ISO : T Fe 8, qui spécifie les caractéristiques du fil en termes de composition chimique et d'application, garantissant une performance optimale en rechargement dur.
Informations sur la marque :
Böhler Welding, appartenant au groupe Voestalpine, est reconnue mondialement pour son expertise en solutions de soudage haute performance. Forte de plusieurs décennies d’innovation, elle propose une large gamme d’électrodes, fils et solutions avancées répondant aux exigences les plus strictes de l’industrie. Son savoir-faire s'étend à divers secteurs, notamment la construction métallique, l’énergie et la construction navale, où elle se distingue par la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses produits.
Points forts
- Excellente résistance à l'abrasion, prolongeant la durée de vie des pièces rechargées ;
- Très bonne soudabilité par rapport aux fils pleins, facilitant l'application ;
- Alimentation constante du fil pour une utilisation optimale en soudage automatisé ;
- Formation de laitier réduite, permettant un nettoyage facile des soudures ;
- Dépôt homogène avec une stabilité accrue de l'arc.
- Très bonne soudabilité par rapport aux fils pleins, facilitant l'application ;
- Alimentation constante du fil pour une utilisation optimale en soudage automatisé ;
- Formation de laitier réduite, permettant un nettoyage facile des soudures ;
- Dépôt homogène avec une stabilité accrue de l'arc.
Applications
Le UTP ROBOTIC 600 est idéal pour les applications de rechargement dur dans divers secteurs industriels. De plus, grâce à sa stabilité de soudage et son alimentation continue, il est spécialement adapté aux procédés de soudage automatisés, garantissant un dépôt homogène et efficace. Il est particulièrement recommandé pour les outils de coupe et les éléments soumis à une forte abrasion, notamment :
- Arêtes de coupe des presses dans la production de carreaux en céramique ;
- Mâchoires de concasseurs utilisées dans l'industrie minière et extractive ;
- Plaques de déflecteurs pour la protection contre l'usure en environnements industriels.
Grâce à sa composition et ses propriétés techniques avancées, ce fil de rechargement dur assure une performance fiable et durable dans les conditions les plus exigeantes.
- Arêtes de coupe des presses dans la production de carreaux en céramique ;
- Mâchoires de concasseurs utilisées dans l'industrie minière et extractive ;
- Plaques de déflecteurs pour la protection contre l'usure en environnements industriels.
Grâce à sa composition et ses propriétés techniques avancées, ce fil de rechargement dur assure une performance fiable et durable dans les conditions les plus exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Matière | chromium-alloyed |
| Type | metal cored wire |
| Norme | DIN 8555;EN 14700 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
680,16 € HT
/ 16 kilos
816,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h