Métal d'apport fil MIG/MAG Lincoln Electric S12D250ESS00, Type: MIG Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 250 kg
Fil plein SUPRAMIG HD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :S12D250ESS00
Rubix :0160-8221153

Résumé technique
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 250 kg |
| Matière | mild steel |
Documents
Détails articles : FIL SUPRAMIG HD FUT
Le fil plein cuivré SUPRAMIG® HD de Lincoln Electric est conçu pour offrir des performances de soudage de haute qualité, tant au niveau du taux de dépôt que de la fiabilité et de la régularité du dévidage et de la finition sans retouche. Il assure une excellente stabilité d'arc, génère très peu de projections et garantit une pénétration profonde, réduisant ainsi les risques de défauts. Sa grande régularité de dévidage améliore la fluidité du processus de soudage, tandis que ses îlots de silicates auto-détachables facilitent le nettoyage post-soudure.
Spécifications :
- Composition chimique typique :
- Carbone (C) : 0,08 %
- Manganèse (Mn) : 1,40 %
- Silicium (Si) : 0,85 %
- Gaz de protection recommandé :
- M21 : Mélange de gaz Ar + 15-25 % CO₂
- C1 : Gaz actif 100 % CO₂
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique :
- M21 : 480 MPa
- C1 : 440 MPa
- Résistance à la rupture :
- M21 : 570 MPa
- C1 : 550 MPa
- Allongement :
- M21 : 28 %
- C1 : 29 %
- Résilience ISO-V :
- à -30°C : 120 J (M21), 70 J (C1)
- à -40°C : - (M21), 95 J (C1)
Normes :
Ce fil SUPRAMIG® HD est conforme à la norme EN ISO 14341-A : G42 3 C1 3Si1 / G46 4 M21 3Si1, assurant une classification européenne standardisée pour les fils de soudage MIG/MAG, définissant leurs caractéristiques mécaniques et chimiques ainsi que leur compatibilité avec différents types de gaz de protection. Cette norme garantit également des performances optimales en termes de résistance mécanique, de ductilité et de résilience, essentielles pour des applications industrielles exigeantes.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Spécifications :
- Composition chimique typique :
- Carbone (C) : 0,08 %
- Manganèse (Mn) : 1,40 %
- Silicium (Si) : 0,85 %
- Gaz de protection recommandé :
- M21 : Mélange de gaz Ar + 15-25 % CO₂
- C1 : Gaz actif 100 % CO₂
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique :
- M21 : 480 MPa
- C1 : 440 MPa
- Résistance à la rupture :
- M21 : 570 MPa
- C1 : 550 MPa
- Allongement :
- M21 : 28 %
- C1 : 29 %
- Résilience ISO-V :
- à -30°C : 120 J (M21), 70 J (C1)
- à -40°C : - (M21), 95 J (C1)
Normes :
Ce fil SUPRAMIG® HD est conforme à la norme EN ISO 14341-A : G42 3 C1 3Si1 / G46 4 M21 3Si1, assurant une classification européenne standardisée pour les fils de soudage MIG/MAG, définissant leurs caractéristiques mécaniques et chimiques ainsi que leur compatibilité avec différents types de gaz de protection. Cette norme garantit également des performances optimales en termes de résistance mécanique, de ductilité et de résilience, essentielles pour des applications industrielles exigeantes.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.
Points forts
- Excellente stabilité de l’arc pour un soudage plus fluide et plus précis ;
- Réduction des projections, diminuant le besoin de retouches post-soudure ;
- Îlots de silicates auto-détachables facilitant le nettoyage ;
- Pénétration profonde et meilleure résistance à la fatigue ;
- Adapté aux différents conditionnements pour une plus grande flexibilité d'utilisation.
- Réduction des projections, diminuant le besoin de retouches post-soudure ;
- Îlots de silicates auto-détachables facilitant le nettoyage ;
- Pénétration profonde et meilleure résistance à la fatigue ;
- Adapté aux différents conditionnements pour une plus grande flexibilité d'utilisation.
Applications
Le fil SUPRAMIG® HD est conçu pour des applications variées dans l'industrie, notamment :
- Constructions générales, où il permet des assemblages robustes et précis ;
- Fabrication lourde, offrant une excellente tenue mécanique aux structures soudées ;
- Infrastructures, assurant une résistance optimale aux conditions exigeantes ;
- Secteur automobile, réduisant les défauts de soudage et améliorant l'efficacité de production ;
- Robotique, optimisant les processus automatisés grâce à une alimentation fluide et stable du fil.
- Constructions générales, où il permet des assemblages robustes et précis ;
- Fabrication lourde, offrant une excellente tenue mécanique aux structures soudées ;
- Infrastructures, assurant une résistance optimale aux conditions exigeantes ;
- Secteur automobile, réduisant les défauts de soudage et améliorant l'efficacité de production ;
- Robotique, optimisant les processus automatisés grâce à une alimentation fluide et stable du fil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 250 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | mig wire |
| Norme | AWS A5.18;EN ISO 14341-A;ABS;LR;BV;DNV;TUV;DB;CWB;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,80 € HT
/ kilo
5,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours