Métal d'apport fil MIG/MAG Manfisa 5356NPBOBS300120HD, Type: Solid Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 7 kg
Fil de soudure MIG Alu 5356 MANFISA (AG5)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Manfisa :5356NPBOBS300120HD
Rubix :Y338-3024491


Résumé technique
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 7 kg |
| Matière | aluminium magnesium |
Documents
Détails articles : FIL MIG 5356AG5 D1,2MM BOBINE 7KG
Fil solide en aluminium-magnésium conçu pour le soudage GMAW et GTAW des alliages d’aluminium. Il offre une excellente résistance à la traction et à la corrosion, garantissant des soudures de haute qualité. Cet alliage est le plus couramment utilisé dans la famille Al-Mg et convient aux applications industrielles exigeantes. Idéal pour l’aéronautique, la construction navale et l’automobile. Classification AWS/EN : ER5356 / S AL 5356 (ALMg5Cr(A)).
Points forts
- Résistance élevée à la traction pour des soudures durables ;
- Excellente protection contre la corrosion, notamment en milieu marin ;
- Compatible avec les alliages d’aluminium séries 5000 et 6000 ;
- Facile à utiliser en soudage TIG avec courant alternatif.
- Excellente protection contre la corrosion, notamment en milieu marin ;
- Compatible avec les alliages d’aluminium séries 5000 et 6000 ;
- Facile à utiliser en soudage TIG avec courant alternatif.
Applications
La Baguette TIG Aluminium 5356 de Manfisa est idéale pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique et une excellente protection contre la corrosion. Elle est recommandée pour :
- L’industrie navale et la construction maritime ;
- Les infrastructures offshore ;
- L’industrie automobile et aéronautique ;
- La fabrication de structures en aluminium ;
- La réparation et la maintenance d’équipements industriels en aluminium.
- L’industrie navale et la construction maritime ;
- Les infrastructures offshore ;
- L’industrie automobile et aéronautique ;
- La fabrication de structures en aluminium ;
- La réparation et la maintenance d’équipements industriels en aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 7 kg |
| Matière | aluminium magnesium |
| Type | solid wire |
| Norme | EN ISO 18273;AWS/SFA-5.10/5.10M;UNS;ISO TR 17671-4 / EN 1011-4;ASME IX;VD TUV 1153;DB N. 61.254.01;CE N. 0035-CPR-C616 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,01 € HT
/ 7 kilos
188,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h