Métal d'apport fil MIG/MAG Lincoln Electric E12K016P6E00, Type: MIG Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 16 kg
Fil de soudure MAG Acier ULTRAMAG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :E12K016P6E00
Rubix :0160-8221175

Documents
Détails articles : FIL ULTRAMAG B300 16KG
Fil à usage général couvrant la plupart des applications de l’industrie générale, y compris le soudage robotisé dans le domaine de la production de pièces en grandes séries. Classification AWS/EN : ER70S-6 /G46 4 M20 3Si1 / G46 4 M21 3Si1.
Points forts
Toutes positions de soudage, sauf verticale descendante Gaz de Protection: M21: Gaz mixte Ar+ >15 to 25% CO2 C1 : Gaz actif 100% CO2
Applications
Industrie automobile Construction Construction navale Fabrication générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | mig wire |
| Norme | AWS A5.18;EN ISO 14341-A;ABS;LR;DNV;TUV;DB;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 550,40 € HT
/ 1 152 kilos
5 460,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours