Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5653377100665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg
Fil de soudure MIG Inox 308LSi RODACCIAI
Voir les informations techniquesRéférences
Rodacciai :5653377100665
Rubix :K579-3024482

Détails articles : FIL MIG 308LSI D1MM BOBINE 15 KG BOBINE 15KG DIAM 1
Ce fil de soudure en acier inoxydable austénitique est adapté aux aciers AISI 304 et AISI 304L et équivalent au RW 308 LAWS, avec une teneur en silicium plus élevée. Cela améliore la stabilité de l’arc, la fluidité du métal de base et l’aspect du cordon de soudure. Toutefois, une dilution trop faible en ferrite peut augmenter la sensibilité aux fissures par rapport à un métal d’apport à faible teneur en silicium. Classification AWS/EN : ER308L-SI / G 19 9 L SI.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Type | metal d'apport mig |
| Norme | 308LSI |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,80 € HT
/ 15 kilos
358,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
