Métal d'apport fil MIG/MAG Spartex 896418, Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 250 kg
Fil acier MIG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :896418
Rubix :Z600-3024383
EAN :3660338487606

Documents
Détails articles : FIL ACIER - MIG G3SI1 / DIAM 1,2 FUT 250 KGS
Fil Acier - Mig G3Si1 / Diam 1,2 Fut 250 Kgs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 250 kg |
| Norme | EN ISO 14341-A / AWS A5.18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,50 € HT
/ 250 kilos
549,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
