Métal d'apport fil MIG/MAG Lincoln Electric 581447, Type: Solid Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 15 kg

Fil de soudage LNM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lincoln Electric :581447
Rubix :0160-8220181
EAN :8712067082302
FIL LNM 316LSI D.1.2 BOBINE ECO. DE 15KG AVEC MOYEU
brand logo

Résumé technique

Diamètre1,2 mm
Conditionnement15 kg
Matièrestainless steel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FIL LNM 316LSI D.1.2 BOBINE ECO. DE 15KG AVEC MOYEU


Le fil massif FIL LNM 316LSI est spécialement conçu pour le soudage MAG des aciers inoxydables de types 316 et 316L. Grâce à une teneur plus élevée en silicium, il permet d’obtenir une forme de cordon de soudure plus lisse et un aspect régulier, particulièrement dans les soudures d’angle. Ce fil assure une excellente résistance à la corrosion par piqûre et caverneuse face aux acides non oxydants, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements exigeants. Il est adapté aux applications ayant des températures de service inférieures à 400 °C, offrant une grande fiabilité dans diverses industries, telles que la fabrication de tuyauterie et de tôles, l’industrie chimique et alimentaire.

Spécifications :
- Composition chimique typique du fil (%):
- Carbone (C) : 0.01
- Manganèse (Mn) : 1.8
- Silicium (Si) : 0.8
- Chrome (Cr) : 18.5
- Nickel (Ni) : 12.2
- Molybdène (Mo) : 2.5
- Propriétés mécaniques du métal déposé (Gaz de protection M12, Condition AW) :
- Limite élastique 0,2% : 452 MPa
- Résistance à la rupture : 580 MPa
- Allongement : 30%
- Résilience ISO-V : 150 J à +20°C, 70 J à -120°C, 44 J à -196°C

Normes :
Ce fil LNM 316LSi est conforme à la norme EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi qui spécifie la composition chimique du fil pour garantir une performance optimale dans le soudage des aciers inoxydables austénitiques.

Informations sur la marque
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial dans le domaine du soudage et de la découpe plasma. Depuis plus d'un siècle, la marque innove continuellement, notamment avec le premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Aujourd'hui, Lincoln Electric est synonyme d'excellence technologique et de performance, proposant des solutions avancées pour l'industrie, la construction et la maintenance. Sa recherche constante d'innovation et son engagement envers la qualité en font un acteur incontournable du marché.

Points forts

- Apporte une excellente résistance à la corrosion par piqûre et caverneuse ;
- Permet un cordon de soudure lisse et uniforme, idéal pour les soudures d’angle ;
- Adapté aux applications à des températures de service inférieures à 400°C.

Applications

Le FIL LNM 316LSI est utilisé dans de nombreux secteurs industriels, notamment :
- Tuyauterie : Assemblage et réparation de conduits en acier inoxydable ;
- Fabrication de tôles : Soudage de structures métalliques nécessitant une haute résistance à la corrosion ;
- Construction navale : Idéal pour les environnements marins où la résistance à la corrosion est essentielle ;
- Industrie chimique et alimentaire : Convient aux équipements soumis à des environnements agressifs contenant des acides non oxydants ;
- Placage : Adapté aux applications nécessitant une finition de haute qualité et une bonne résistance mécanique.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,2 mm
Conditionnement15 kg
Matièrestainless steel
Typesolid wire
NormeAWS A5.9;EN ISO 14343-A;DNV;TUV;DB;CE
342,30 € HT
/ 15 kilos
410,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.