Distributeur de bouchons et recharges Howard Leight 1006203-AM, Type : Distributeur | Capacité : 400
Howard Leight Distributeur LS400 livré avec 400 paires
Voir les informations techniquesRéférences
Howard Leight :1006203-AM
Rubix :0491-6202843
EAN :335520230980

Détails articles : DISTRIBUTEUR BOUCHONS D'OREILLES HL400AM + 400 PAIRES BILSOM 303L
Mousse de polyuréthane souple en mousse offre un confort longue durée ; travail industriel/audition produit de sécurité. Peau lisse, soil-resistant empêche la saleté ou d'autres substances de s'accumuler sur la peau ou d'entrer dans canal auriculaire. Offre une performance noise-blocking dans un bouchon d'oreille à usage unique. Distributeur de 400 paires de 303s souples. SNR 33 dB ; jaune/blanc ; balle
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 400 |
|---|---|
| Type | distributeur |
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,67 € HT
/ unité
153,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours