Distributeur de bouchons et recharges Howard Leight 3301271, Type : Recharge | Capacité : 500
LASER-LITE- Refill box 500 pairs for LS-500 distributor
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Howard Leight :3301271
Rubix :0491-6029732



Documents
Détails articles : BOUCHON ANTI BRUIT LASER LITE RECHARGE 500 PAI RES LEIGHT
Ce distributeur de bouchons LS500 et les recharges de bouchons d’oreilles Laser-Lite offrent une protection sonore et un confort efficaces.
Caractéristiques
La particularité de ces bouchons d'oreilles réside dans leur forme en T, offrant un confort optimal lors de leur usage. Fabriqués à partir de mousse polyuréthane, ils sont doux pour l'oreille et ont également la propriété de prendre la forme de votre conduit auditif, assurant une protection optimale de l'ouïe. Déclinée en recharge de 500 paires, cette offre est l'option parfaite pour recharger le distributeur LS500 et garantir une protection continue aux professionnels.
Spécifications
Ces bouchons offrent une atténuation du son de 34/32/31 dB pour les fréquences hautes, moyennes et basses respectives. De teinte vibrante, le produit permet une reconnaissance visuelle de votre protection auditive tout en étant entièrement conforme aux normes EN 352 2. La recharge pour distributeur LS500 est disponible en boîtes de 500 paires.
Normes
Ce produit est entièrement conforme aux normes EN 352 2 et EN 24869 1:1993, garantissant qu'il répond aux exigences strictes de santé et de sécurité dans l'UE.
Informations sur la marque
Ces bouchons d'oreilles Laser Lite sont fabriqués par Howard Leight, une marque de Honeywell International Inc., qui est réputée pour ses produits de protection de l'ouïe de haute qualité et innovants. Avec des décennies d'expérience dans le secteur, Howard Leight s'engage à fournir des solutions de protection de l'ouïe qui allient confort, protection et facilité d'utilisation.
Caractéristiques
La particularité de ces bouchons d'oreilles réside dans leur forme en T, offrant un confort optimal lors de leur usage. Fabriqués à partir de mousse polyuréthane, ils sont doux pour l'oreille et ont également la propriété de prendre la forme de votre conduit auditif, assurant une protection optimale de l'ouïe. Déclinée en recharge de 500 paires, cette offre est l'option parfaite pour recharger le distributeur LS500 et garantir une protection continue aux professionnels.
Spécifications
Ces bouchons offrent une atténuation du son de 34/32/31 dB pour les fréquences hautes, moyennes et basses respectives. De teinte vibrante, le produit permet une reconnaissance visuelle de votre protection auditive tout en étant entièrement conforme aux normes EN 352 2. La recharge pour distributeur LS500 est disponible en boîtes de 500 paires.
Normes
Ce produit est entièrement conforme aux normes EN 352 2 et EN 24869 1:1993, garantissant qu'il répond aux exigences strictes de santé et de sécurité dans l'UE.
Informations sur la marque
Ces bouchons d'oreilles Laser Lite sont fabriqués par Howard Leight, une marque de Honeywell International Inc., qui est réputée pour ses produits de protection de l'ouïe de haute qualité et innovants. Avec des décennies d'expérience dans le secteur, Howard Leight s'engage à fournir des solutions de protection de l'ouïe qui allient confort, protection et facilité d'utilisation.
Points forts
Avec une atténuation du son de 34/32/31 dB dans les fréquences hautes, moyennes et basses respectivement, les bouchons d'oreilles Laser-Lite offrent une performance acoustique efficace. Cette mousse de polyuréthane est spécifiquement conçue pour offrir un confort prolongé, les rendant idéaux pour une utilisation tout au long de la journée. Avec une utilisation correcte, ces bouchons peuvent protéger efficacement contre les niveaux de bruit potentiellement dangereux dans divers environnements de travail.
Applications
Idéaux pour les environnements de travail bruyants, ces bouchons auditifs fourniront une protection efficace contre le bruit excessif dans les industries telles que la construction, la logistique, l'énergie et bien d'autres.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 500 |
|---|---|
| Type | recharge |
| Détectable | non |
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,92 € HT
/ boite
153,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h