Distributeur de bouchons et recharges 3M 7000103721, Type : Distributeur | Capacité : 500
Bonbonne de bouchons 3M 1100 ONE TOUCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000103721
Rubix :2771-6099103
Fabricant :7000103721
EAN :04046719342204

Documents
Détails articles : BONBONNE 500 BOUCHON 3M 1100 ORANGES CONIQUES
Cette bonbonne de 500 paires de bouchons d'oreille 3M™ 1100 est destinée à recharger le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™. Conçus pour réduire les niveaux de bruit jusqu'à 35 dB, ces bouchons en mousse hypoallergénique garantissent un port prolongé confortable.
Caractéristiques:
Ces bouchons 3M 1100 sont conçus pour fournir une protection auditive fiable et confortable dans les environnements à bruit élevé. Leur mousse hypoallergénique s'assouplit avec la chaleur corporelle, assurant un ajustement optimal au conduit auditif et une pression intra-auriculaire minimale. Leur forme conique simplifie l'insertion et permet une adaptation à la plupart des tailles de conduits auditifs, garantissant une étanchéité efficace contre le bruit. Ces bouchons sont à usage unique, présentés en bonbonne de 500 paires non emballées individuellement, et conçus pour s'utiliser avec le distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro.
Spécifications:
- Modèle de bouchons : 3M™ 1100.
- Matériau : mousse polyuréthane hypoallergénique.
- Forme : conique.
- Couleur : orange.
- Niveau de réduction du bruit (SNR) : 35 dB.
- Conditionnement : bonbonne de 500 paires compatible avec le distributeur E-A-R One Touch Pro.
- Utilisation : usage unique.
- Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™.
Normes:
Ces bouchons en mousse sont conformes à la norme EN 352-2:2020, qui définit les exigences en matière de sécurité et de performance pour les protections auditives. Ils sont certifiés CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuels.
Informations sur la marque:
3M™ est une entreprise mondiale innovante, reconnue pour ses produits de haute qualité destinés aux secteurs de l'industrie, de la sécurité, et de la santé. Fondée en 1902, la marque s'est forgée une réputation sur sa capacité à fournir des solutions efficaces, fiables et durables. Avec plus de 50 000 produits dans son catalogue et des présences dans plus de 70 pays, 3M™ est un leader mondial dans la fourniture de solutions de sécurité, incluant les équipements de protection individuelle (EPI). La mission de 3M™ est d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs tout en augmentant leur sécurité et leur productivité.
Caractéristiques:
Ces bouchons 3M 1100 sont conçus pour fournir une protection auditive fiable et confortable dans les environnements à bruit élevé. Leur mousse hypoallergénique s'assouplit avec la chaleur corporelle, assurant un ajustement optimal au conduit auditif et une pression intra-auriculaire minimale. Leur forme conique simplifie l'insertion et permet une adaptation à la plupart des tailles de conduits auditifs, garantissant une étanchéité efficace contre le bruit. Ces bouchons sont à usage unique, présentés en bonbonne de 500 paires non emballées individuellement, et conçus pour s'utiliser avec le distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro.
Spécifications:
- Modèle de bouchons : 3M™ 1100.
- Matériau : mousse polyuréthane hypoallergénique.
- Forme : conique.
- Couleur : orange.
- Niveau de réduction du bruit (SNR) : 35 dB.
- Conditionnement : bonbonne de 500 paires compatible avec le distributeur E-A-R One Touch Pro.
- Utilisation : usage unique.
- Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™.
Normes:
Ces bouchons en mousse sont conformes à la norme EN 352-2:2020, qui définit les exigences en matière de sécurité et de performance pour les protections auditives. Ils sont certifiés CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuels.
Informations sur la marque:
3M™ est une entreprise mondiale innovante, reconnue pour ses produits de haute qualité destinés aux secteurs de l'industrie, de la sécurité, et de la santé. Fondée en 1902, la marque s'est forgée une réputation sur sa capacité à fournir des solutions efficaces, fiables et durables. Avec plus de 50 000 produits dans son catalogue et des présences dans plus de 70 pays, 3M™ est un leader mondial dans la fourniture de solutions de sécurité, incluant les équipements de protection individuelle (EPI). La mission de 3M™ est d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs tout en augmentant leur sécurité et leur productivité.
Points forts
- Protection efficace contre les niveaux de bruit élevés jusqu'à 35 dB.
- Particulièrement efficace sur les basses fréquences (< 500 Hz).
- Mousse hypoallergénique pour un confort accru, même lors de port prolongé.
- Compatibilité avec le distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro pour une distribution aisée.
- Particulièrement efficace sur les basses fréquences (< 500 Hz).
- Mousse hypoallergénique pour un confort accru, même lors de port prolongé.
- Compatibilité avec le distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro pour une distribution aisée.
Applications
Pensés pour une utilisation dans des environnements de travail bruyants, tels que les usines, les chantiers de construction, les entrepôts de logistique et les ateliers de production. Ils sont conçus pour protéger les travailleurs exposés à des niveaux sonores dangereux, contribuant à prévenir la perte auditive induite par le bruit. Leur forme conique et leur mousse hypoallergénique les rendent également appropriés pour une utilisation prolongée, garantissant confort et efficacité.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 500 |
|---|---|
| Type | distributeur |
| Détectable | non |
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,30 € HT
/ lot
102,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h