Distributeur de bouchons et recharges Moldex 787001, Type : Distributeur | Capacité : 500
SPARKPLUGS® PLUGSTATION 500 TOUCHFREE [SANS CONTACT]
Voir les informations techniquesRéférences
Moldex :787001
Rubix :5693-6202872
EAN :4019444010595

Détails articles : DISTRIB. BOUCHON SANS CONTACT SPARK PLUGS 500 PAIRES 7870
Le distributeur de bouchons d’oreilles PLUGSTATION 500 TOUCHFREE de Moldex, combiné aux bouchons SparkPlugs®, offre une solution sans contact, hygiénique et ergonomique pour la protection auditive en milieu professionnel. Grâce à son capteur intégré, il délivre automatiquement une paire de bouchons sans nécessiter de manipulation manuelle. Ce dispositif garantit un niveau d'hygiène optimal, tout en assurant un confort maximal et une réduction sonore performante pour les environnements industriels.
Caractéristiques :
La PLUGSTATION 500 TOUCHFREE se distingue par son fonctionnement sans contact, activé par un capteur alimenté par quatre piles AA. Cette technologie permet de distribuer automatiquement une paire de bouchons, sans interaction physique avec l’appareil, pour une hygiène irréprochable. Le système est conçu pour être simple d'utilisation et rapide à recharger, limitant ainsi les interruptions dans les environnements de travail. Tous les distributeurs fabriqués à partir de 2022 sont compatibles avec les sachets de recharge Moldex, permettant une économie de plastique allant jusqu’à 92 % à chaque remplissage. Les bouchons SparkPlugs®, en mousse de polyuréthane douce, assurent un confort prolongé grâce à leur forme effilée qui s’adapte à toutes les morphologies d’oreilles. Leur texture compressible et leur expansion progressive garantissent un ajustement parfait sans pression excessive, tandis que leur coloris marbré renforce la visibilité du port et encourage leur adoption.
Spécifications :
• Contenu : distributeur PLUGSTATION 500 TOUCHFREE + 500 paires de bouchons SparkPlugs®
• Activation : capteur sans contact (fonctionne avec 4 piles AA – non incluses)
• Réduction sonore (SNR) : 35 dB
• Réduction sonore HML : H35 / M32 / L31 dB
• Matière des bouchons : mousse polyuréthane (PU)
• Forme : effilée pour une insertion ergonomique
• Coloris : marbré coloré (SparkPlugs®)
• Support mural
Normes :
• EN 352-2 : protection auditive - bouchons d’oreilles
• Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
Informations sur la marque :
Fondée en Californie en 1980, Moldex s’est d’abord spécialisée dans les masques anti-poussières, avant d’élargir rapidement son expertise à la protection auditive. En 1985, l’entreprise implante Moldex Europe et développe une présence forte à travers huit sites en Europe. Reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses équipements, la marque s’appuie sur plus de 350 collaborateurs pour concevoir, produire et commercialiser des solutions de protection. Moldex place l’utilisateur au cœur de sa démarche et veille à proposer des produits durables, ergonomiques et faciles à utiliser.
Caractéristiques :
La PLUGSTATION 500 TOUCHFREE se distingue par son fonctionnement sans contact, activé par un capteur alimenté par quatre piles AA. Cette technologie permet de distribuer automatiquement une paire de bouchons, sans interaction physique avec l’appareil, pour une hygiène irréprochable. Le système est conçu pour être simple d'utilisation et rapide à recharger, limitant ainsi les interruptions dans les environnements de travail. Tous les distributeurs fabriqués à partir de 2022 sont compatibles avec les sachets de recharge Moldex, permettant une économie de plastique allant jusqu’à 92 % à chaque remplissage. Les bouchons SparkPlugs®, en mousse de polyuréthane douce, assurent un confort prolongé grâce à leur forme effilée qui s’adapte à toutes les morphologies d’oreilles. Leur texture compressible et leur expansion progressive garantissent un ajustement parfait sans pression excessive, tandis que leur coloris marbré renforce la visibilité du port et encourage leur adoption.
Spécifications :
• Contenu : distributeur PLUGSTATION 500 TOUCHFREE + 500 paires de bouchons SparkPlugs®
• Activation : capteur sans contact (fonctionne avec 4 piles AA – non incluses)
• Réduction sonore (SNR) : 35 dB
• Réduction sonore HML : H35 / M32 / L31 dB
• Matière des bouchons : mousse polyuréthane (PU)
• Forme : effilée pour une insertion ergonomique
• Coloris : marbré coloré (SparkPlugs®)
• Support mural
Normes :
• EN 352-2 : protection auditive - bouchons d’oreilles
• Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
Informations sur la marque :
Fondée en Californie en 1980, Moldex s’est d’abord spécialisée dans les masques anti-poussières, avant d’élargir rapidement son expertise à la protection auditive. En 1985, l’entreprise implante Moldex Europe et développe une présence forte à travers huit sites en Europe. Reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses équipements, la marque s’appuie sur plus de 350 collaborateurs pour concevoir, produire et commercialiser des solutions de protection. Moldex place l’utilisateur au cœur de sa démarche et veille à proposer des produits durables, ergonomiques et faciles à utiliser.
Points forts
• Fonctionnement sans contact pour une hygiène maximale
• Distribution automatisée et précise d’une paire de bouchons
• Recharge facile avec réduction de 92 % de plastique
• Bouchons en mousse PU confortables et faciles à insérer
• Atténuation sonore élevée de 35 dB (SNR)
• Idéal pour les environnements sensibles à la contamination croisée
• Distribution automatisée et précise d’une paire de bouchons
• Recharge facile avec réduction de 92 % de plastique
• Bouchons en mousse PU confortables et faciles à insérer
• Atténuation sonore élevée de 35 dB (SNR)
• Idéal pour les environnements sensibles à la contamination croisée
Applications
Ce système est particulièrement adapté aux environnements où la réduction sonore et l’hygiène sont primordiales. Il trouve son utilité dans les sites de production industrielle, les ateliers mécaniques, les laboratoires, les entrepôts logistiques, ainsi que dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie et de la métallurgie. Grâce à son format sans contact, il répond également aux exigences sanitaires accrues dans les zones sensibles. Facile à installer et à entretenir, il constitue une solution fiable pour garantir la conformité aux normes de sécurité tout en améliorant le confort des utilisateurs.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 500 |
|---|---|
| Type | distributeur |
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,43 € HT
/ unité
284,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
