Distributeur de bouchons et recharges GISS 887771, Type : Distributeur | Capacité : 500
Distributeur de bouchons d'oreilles G-Disp
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :887771
Rubix :C600-7325964
EAN :3660338411519
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR BOUCHONS JETABLES DISTRIBUTEUR BOUCHONS JETABLES
Ce distributeur de bouchons d’oreilles GISS est une solution pratique et robuste pour garantir un accès rapide et hygiénique aux protections auditives. Il peut contenir jusqu'à 500 paires de bouchons.
Caractéristiques :
Ce distributeur transparent permet de visualiser facilement le niveau de remplissage et d'anticiper les recharges. Il est compatible avec une installation sur plan de travail ou fixé au mur, offrant ainsi une flexibilité maximale dans l'aménagement de l'espace. Sa structure robuste garantit une longue durée de vie, tandis que son montage simple facilite sa mise en place.
Spécifications :
- Référence GISS : 887771.
- Capacité : 500 paires de bouchons d’oreilles.
- Couleurs : transparent et noir.
- Dimensions : hauteur 462 mm, largeur 180 mm, profondeur 200 mm.
- Matériaux : plastique.
- Compatible fixation murale (vis non fournies).
- Assemblage rapide et sans outils spécialisés.
Informations sur la marque :
L’entreprise GISS, lancée en France il y a plus de 25 ans, est spécialisée dans les équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité. Fournissant près de 40 000 clients à travers l'Europe, elle met un point d'honneur à protéger le capital humain des entreprises tout en assurant la fiabilité et la rentabilité des opérations. Marque exclusive de Rubix, GISS se distingue par la qualité de ses matériaux et le respect strict des normes européennes applicables aux EPI. Avec un réseau de plus de 650 agences dans 22 pays, elle accompagne les professionnels dans tous les domaines de la sécurité industrielle.
Caractéristiques :
Ce distributeur transparent permet de visualiser facilement le niveau de remplissage et d'anticiper les recharges. Il est compatible avec une installation sur plan de travail ou fixé au mur, offrant ainsi une flexibilité maximale dans l'aménagement de l'espace. Sa structure robuste garantit une longue durée de vie, tandis que son montage simple facilite sa mise en place.
Spécifications :
- Référence GISS : 887771.
- Capacité : 500 paires de bouchons d’oreilles.
- Couleurs : transparent et noir.
- Dimensions : hauteur 462 mm, largeur 180 mm, profondeur 200 mm.
- Matériaux : plastique.
- Compatible fixation murale (vis non fournies).
- Assemblage rapide et sans outils spécialisés.
Informations sur la marque :
L’entreprise GISS, lancée en France il y a plus de 25 ans, est spécialisée dans les équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité. Fournissant près de 40 000 clients à travers l'Europe, elle met un point d'honneur à protéger le capital humain des entreprises tout en assurant la fiabilité et la rentabilité des opérations. Marque exclusive de Rubix, GISS se distingue par la qualité de ses matériaux et le respect strict des normes européennes applicables aux EPI. Avec un réseau de plus de 650 agences dans 22 pays, elle accompagne les professionnels dans tous les domaines de la sécurité industrielle.
Points forts
- Accès rapide et contrôlé aux bouchons d'oreilles.
- Installation flexible : mural ou sur table
- Visualisation facile du niveau de stock.
- Installation flexible : mural ou sur table
- Visualisation facile du niveau de stock.
Applications
Idéal pour les ateliers, usines, entrepôts et chantiers, ce distributeur trouve sa place partout où la protection auditive est essentielle. Il s’adresse aux responsables HSE, aux gestionnaires de production et à toute entreprise souhaitant mettre à disposition de ses collaborateurs des bouchons d'oreilles dans des conditions optimales d'hygiène et de praticité.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 500 |
|---|---|
| Type | distributeur |
| Détectable | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,28 € HT
/ unité
32,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h