Distributeur de bouchons et recharges Uvex 2112118, Type : Recharge | Capacité : 300

Bouchons jetables Uvex hi-com

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :2112118
Rubix :0506-6175504
Fabricant :2112118
EAN :4031101501284
BOUCHONS HI-COM SNR DB 24 PU 1 BOITE DE 300 PAIRES

Résumé technique

Capacité300
Typerecharge
Détectablenon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHONS HI-COM SNR DB 24 PU 1 BOITE DE 300 PAIRES


Le distributeur de bouchons et recharges Uvex 2112118 est une solution ergonomique et hygiénique pour la distribution des bouchons d'oreille uvex hi-com. Conçu pour un accès rapide et facile aux bouchons, ce distributeur minimise les déchets et garantit une disponibilité constante des protections auditives sur les lieux de travail. Grâce à son mécanisme one 2 click, l'extraction des bouchons est simplifiée, favorisant un usage rationnel et économique.

Caractéristiques :
Le distributeur Uvex 2112118 est conçu en plastique robuste, offrant une excellente résistance aux chocs et aux conditions industrielles exigeantes. Il est compatible avec les recharges de 300 paires de bouchons uvex hi-com, garantissant une autonomie prolongée. Son design compact et sa fixation murale facilitée permettent une installation optimale à proximité des postes de travail. Les bouchons distribués sont sans cordon, de couleur lime, et assurent un ajustement parfait aux conduits auditifs grâce à leur mousse de polyuréthane (PU) ultra-souple.

Spécifications :
• Type de produit : distributeur de bouchons d'oreille avec recharges
• Matériau : plastique haute résistance
• Modèle : fixation murale ou utilisation autonome sur table
• Type de bouchons : usage unique en polyuréthane (PU)
• Système de distribution : mécanisme one 2 click permettant l’extraction d’un seul bouchon à la fois

Normes :
Le distributeur uvex 2112118 est conçu selon les standards industriels pour garantir un usage sécurisé et conforme aux exigences en matière de protection auditive. Les bouchons uvex hi-com associés respectent la norme EN 352-2:2020, attestant une atténuation sonore efficace. Ils sont également conformes aux exigences de perception des signaux d’alerte (W), permettant une utilisation sécurisée en milieu industriel ou routier.

Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.

Points forts

• Distribution rapide et hygiénique des bouchons d’oreille
• Mécanisme one 2 click pour une extraction simplifiée et économique
• Capacité de 300 paires, réduisant la fréquence de rechargement
• Compatibilité avec les bouchons uvex hi-com, garantissant un confort optimal et une excellente reconnaissance vocale
• Installation flexible, pouvant être fixée au mur ou utilisée en autonomie
• Conception robuste, résistante aux environnements industriels

Applications

• Industrie manufacturière et logistique
• Secteur du BTP et chantiers
• Agroalimentaire et pharmaceutique
• Centres de maintenance et ateliers
• Environnements nécessitant une protection auditive prolongée

Informations techniques


Attributs
Capacité300
Typerecharge
Détectablenon
Indice global d'affaiblissement SNR26 dB
84,27 € HT
/ boite
101,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours