Distributeur de bouchons et recharges 3M 7000038203, Type : Recharge | Capacité : 500

RECHARGE CLASSIC ONE-TOUCH (BO 500 PAIRES)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000038203
Rubix :9804-6005181
Fabricant :7000038203
EAN :4046719345533
RECHARGE CLASSIC ONE-TOUCH (BO 500 PAIRES)

Résumé technique

Capacité500
Typerecharge
Détectablenon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RECHARGE CLASSIC ONE-TOUCH (BO 500 PAIRES)


Conçue pour s'intégrer aux distributeurs 3M™ One Touch™ Pro, cette recharge de bouchons 3M™ E-A-R™ Classic™ est la solution pratique pour renouveler vos protections auditives. La bouteille permet de recharger facilement le distributeur, assurant une disponibilité constante de bouchons d'oreille pour les utilisateurs. Ces bouchons d’oreille sont conçus pour offrir une protection efficace tout en garantissant un confort tout au long de la journée, avec une réduction sonore moyenne (SNR) de 31 dB.

Caractéristiques:
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ sont fabriqués à partir de mousse brevetée PVC à expansion lente de 3M, leur permettant de se conformer en douceur à la forme du conduit auditif, offrant ainsi un confort durable. Leur surface texturée aide à prévenir le glissement et à maintenir une bonne étanchéité, même avec les mouvements de la mâchoire. Ces bouchons cylindriques s'adaptent facilement à diverses tailles de conduits auditifs pour une atténuation constante des bruits nuisibles. Ils sont compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™. Ce sont les premiers bouchons en mousse du secteur dotés d'une mousse à expansion lente brevetée 3M.

Spécifications:
- Type : bouchons d’oreille en mousse PVC.
- Conditionnement : bouteille en plastique rigide.
- Couleur : jaune.
- Atténuation du bruit (SNR) : 31 dB.
- Compatibilité : compatible avec le distributeur 3M™ One Touch™ Pro.
- Taille unique.
- Quantité : recharge de 500 paires (1000 bouchons).
- Ces bouteilles peuvent être rechargées.
- Non-cordés et non-détectables.

Normes:
Les bouchons de cette recharge sont certifiés CE selon le règlement (UE) 2016/425. Ils sont conformes à la norme EN 352-2:2020 régissant les bouchons de protection anti bruit.

Informations sur la marque:
3M™ est une entreprise de pointe reconnue mondialement pour ses solutions techniques innovantes améliorant la vie au quotidien et renforçant la sécurité sur le lieu de travail. Forte de plus de 120 ans d’expertise, 3M™ s'efforce de résoudre les défis complexes dans de multiples secteurs tels que l'industrie, la santé, et la sécurité. Avec plus de 60 000 produits et 10 000 brevets à son actif, l’entreprise demeure un leader de l’innovation.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA)
CAS : 123-77-3

Points forts

- Atténuation du bruit SNR de 31 dB, assurant une protection fiable contre les bruits excessifs.
- Design jaune classique pour une visibilité rapide et une identification facile.
- Forme cylindrique économique qui s'adapte à divers conduits auditifs, garantissant une excellente étanchéité.
- Recharge de 500 paires compatible avec le distributeur 3M™ One Touch™ Pro.

Applications

Idéal pour des environnements industriels où les niveaux de bruit sont élevés, tels que les ateliers, les usines et les chantiers de construction. Conçus pour les travailleurs exposés aux bruits forts sur de longues périodes, ils offrent une protection acoustique fiable et un confort prolongé. Cette recharge est destinée à être utilisée exclusivement avec le distributeur 3M™ One Touch™ Pro.

Informations techniques


Attributs
Capacité500
Typerecharge
Détectablenon
Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
91,30 € HT
/ lot
109,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h