Distributeur de bouchons et recharges 3M 7000103748, Type : Recharge | Capacité : 500
RECHARGE DE BOUCHONS 3M SACHET DE 500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000103748
Rubix :2771-6099177
Fabricant :7000103748
EAN :4046719384419



Documents
Détails articles : RECHARGE DE BOUCHONS 3M SACHET DE 500 PAIRES
Les bouchons d’oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ offrent une solution efficace pour la protection auditive dans les environnements bruyants. Conçus pour un confort optimal, ces bouchons en mousse polymère à expansion lente s'adaptent parfaitement à chaque conduit auditif, offrant une atténuation du bruit de 31 dB (SNR). Ce sachet de 500 paires est destiné à recharger le distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro.
Caractéristiques:
Ce modèle de bouchons 3M est conçu en mousse polymère douce qui absorbe efficacement l'énergie sonore et garantit un ajustement confortable et sécurisé, même en cas de mouvements de la mâchoire. La mousse à récupération lente facilite l'insertion et assure que le bouchon reste en place. Idéal pour recharger le distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, ce sachet contient 500 bouchons d'oreille non-cordés et non-emballés.
Spécifications:
- Type de bouchons : bouchons simples non-cordés.
- Taux de réduction du bruit (SNR) : 31 dB.
- Réduction moyenne à haute fréquence : 34,3 dB.
- Réduction moyenne à moyenne fréquence : 32,1 dB.
- Réduction moyenne à basse fréquence : 30,8 dB.
- Matériau : mousse polymère PVC à récupération lente brevetée par 3M™.
- Conditionnement : sachet recharge de 1000 bouchons (500 paires).
- Détectables : non.
- Compatibilité : compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™.
Normes:
Ces bouchons d'oreille sont conformes à la norme EN 352-2:2020, garantissant une protection auditive efficace dans divers environnements de travail. Ils sont également certifiés CE respectant ainsi les exigences du règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 50 ans, 3M est à la pointe de l'innovation dans la protection auditive. L'entreprise a été la première à introduire les bouchons d'oreille en mousse avec la gamme E-A-R™ Classic™. Avec un engagement constant envers la santé et la sécurité des travailleurs, 3M continue d'innover pour améliorer les conditions de travail dans le monde entier.
Caractéristiques:
Ce modèle de bouchons 3M est conçu en mousse polymère douce qui absorbe efficacement l'énergie sonore et garantit un ajustement confortable et sécurisé, même en cas de mouvements de la mâchoire. La mousse à récupération lente facilite l'insertion et assure que le bouchon reste en place. Idéal pour recharger le distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, ce sachet contient 500 bouchons d'oreille non-cordés et non-emballés.
Spécifications:
- Type de bouchons : bouchons simples non-cordés.
- Taux de réduction du bruit (SNR) : 31 dB.
- Réduction moyenne à haute fréquence : 34,3 dB.
- Réduction moyenne à moyenne fréquence : 32,1 dB.
- Réduction moyenne à basse fréquence : 30,8 dB.
- Matériau : mousse polymère PVC à récupération lente brevetée par 3M™.
- Conditionnement : sachet recharge de 1000 bouchons (500 paires).
- Détectables : non.
- Compatibilité : compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™.
Normes:
Ces bouchons d'oreille sont conformes à la norme EN 352-2:2020, garantissant une protection auditive efficace dans divers environnements de travail. Ils sont également certifiés CE respectant ainsi les exigences du règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 50 ans, 3M est à la pointe de l'innovation dans la protection auditive. L'entreprise a été la première à introduire les bouchons d'oreille en mousse avec la gamme E-A-R™ Classic™. Avec un engagement constant envers la santé et la sécurité des travailleurs, 3M continue d'innover pour améliorer les conditions de travail dans le monde entier.
Points forts
- Atténuation du bruit (SNR) de 31 dB pour une protection auditive efficace.
- Résistance à l'humidité, minimisant les besoins de réajustement.
- Forme cylindrique économique qui convient à la plupart des utilisateurs.
- Sachet écologique pour recharger le distributeur 3M One Touch.
- Résistance à l'humidité, minimisant les besoins de réajustement.
- Forme cylindrique économique qui convient à la plupart des utilisateurs.
- Sachet écologique pour recharger le distributeur 3M One Touch.
Applications
Ces bouchons d'oreille sont parfaits pour les environnements à bruit modéré à élevé, comme les ateliers de production, les usines, les chantiers de construction ou les aéroports. Ils conviennent également à une utilisation personnelle lors d'événements bruyants ou pour des travaux domestiques. Leur conception résistante à l'humidité est idéale pour les travailleurs exposés à des conditions difficiles ou à des variations de température. Sans cordelette ni emballage individuel, ce sachet de 500 paires est destiné à recharger le distributeur 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 500 |
|---|---|
| Type | recharge |
| Détectable | non |
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,99 € HT
/ sachet
106,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h