Harnais de sécurité MSA 10206043, Taille : S
Harnais V-FORM, anneau en D thoracique/dorsal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MSA :10206043
Rubix :1056-6181431

Documents
Détails articles : HARNAIS V-FORM AUTO TSTANDART 2 POINTS BOUCLES AUTOMATIQUES
Le harnais intégral V-FORM™ vous permet de rester concentré sur votre travail et non sur votre harnais. Grâce à la boucle de type baïonnette de style course, les sangles de poitrine volumineuses sont supprimées, ce qui assure un réglage à la fois ajusté et confortable. La coupe athlétique épouse les formes du corps et améliore la mobilité du haut du corps lors du travail, tandis que le design réglable vers le bas vous permet d’ajuster rapidement votre harnais, ce qui assure un ajustement approprié tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Poids | 1620 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,39 € HT
/ unité
139,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
