Harnais de sécurité Miller 1033862, Taille : 03

Harnais H-DESIGN™ avec ceinture "Espaces confinés"

Voir les informations techniques

Références

Miller :1033862
Rubix :0942-6135234
HARNAIS H-DESIGN AVEC CEINTURE ESPACES CONFINES

Résumé technique

Taille3

Détails articles : HARNAIS H-DESIGN AVEC CEINTURE ESPACES CONFINES


Harnais Miller H-Design™ DuraFlex 2 points avec 2 sangles sternales et boucles automatiques sur bavaroise et cuissardes (livré sans le demi-masque d'évacuation OXY-PRO). Couleur : noir / vert. Norme EN361.

Points forts

La ceinture matelassée, légère et flexible est réglable en hauteur pour plus de confort, permettant au travailleur de mieux se concentrer sur son travail. Le masque auto-sauveteur peut être placé à l'avant, sur le côté ou à l'arrière du harnais pour une plus grande liberté de mouvement.

Applications

La ceinture montée sur le harnais Miller H-Design offre une solution sûre et unique pour les personnes travaillant dans les espaces confinés.

Informations techniques


Attributs
Taille3
395,60 HT
/ unité
474,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours